Låsspännare med spännkrok, Typ: 1

Art-nr.: 376740 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
259 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6847
hålavstånd e 19 mm
Hålavstånd f 25,5 mm - 30,5 mm
hål ⌀ d 4,5 mm
regleringslängd för spännkrok c 35 mm - 42,5 mm
spännhöjd h 22,7 mm
fasthållningskraft P (drag) 2 000 N
totalhöjd H 34,5 mm
totallängd L 104,6 mm
radie R 4,5 mm
tjocklek a 5,3 mm
Produktslag Låsspännare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 376740 1
EAN/GTIN 4020772094522
Tillverkarens nummer 94524
Tillverkare/ansvarig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Benämning

Utförande:

  • Snabbspännare med knäledsutväxling.
  • Självlåsning som förhindrar att spännaren öppnar sig
  • Nitar av rostfritt stål.
  • Handtag av oljebeständig plast.
  • Spännarna är förzinkade.
  • Spännkroken kan ställas in med en gänga.
  • Sätthärdade lagerbussningar.
  • Fettsmorda lagringspunkter.
  • Seghärdad krok.

Användningsdata:

För förslutning av behållare.