• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

T-spårblock med gänga, Nominellt mått T-spår: 18mm

Art-nr.: 375316 18
Ny produkt
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
961 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominellt mått T-spår (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominellt mått T-spår 18 mm
Gänga M16
Klackhöjd 20 mm
Bredd a 17,7 mm
Bredd e 28 mm
Höjd k 10 mm
Produktslag Spårklack

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 375316 18
EAN/GTIN 4069515011686
Tillverkarens nummer 375316 18
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Användningsdata:

För kombination med pinnskruvar enligt norm.

Material:

Härdat, svart.

Anmärkning:

Full bärförmåga endast med skruvförbandet över hela gänglängden.