• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Spännkrok med krage M12, Typ: 1

Art-nr.: 370071 1
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
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 1
H1 50 mm - 65 mm
Höjd H2 27 mm
Längd 1 40 mm
Fmax. 13,5 kN
maximalt vridmoment 45 Nm
gängaM M12
Produktslag Spännkrok

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 370071 1
EAN/GTIN 2050001880437
Tillverkarens nummer K0015.12040
Tillverkare/ansvarig person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Benämning

Utförande:

Helt i seghärdat stål och brunerad.

Användningsdata:

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.
För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.
För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.

Passar till:

Höjdelement nr 370078.