• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Pendelupplägg Plan, utvändig gänga, gängaM: M8

Art-nr.: 370055 M8
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
53 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

gängaM Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M8
Utvändig-⌀ D 13 mm
Utvändig diameter D1 7,2 mm
Längd 1 13 mm
Kragens längd L2 8 mm
maximal belastning (statiskt) 10 kN
Produktslag Pendelupplägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 370055 M8
EAN/GTIN 2050001875532
Tillverkarens nummer K0282.108
Tillverkare/ansvarig person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Benämning

Utförande:

  • Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.
  • Kulan är säkrad mot medrotation.

Kula av kullagerstål.
Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

Anmärkning:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.