• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Formanpassad dubbelkilspännare, gängaM: M6

Art-nr.: 370011 M6
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
103 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

gängaM Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M6
längd L 23,9 mm
bredd B 38,1 mm
höjd H 19,1 mm
B1 16,05 mm
H1 9,4 mm
B2 6,6 mm
max. åtdragningsmoment 14,3 Nm
Spännkraft 6,68 kN
Produktslag Kilspännback

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 370011 M6
EAN/GTIN 4046368800803
Tillverkarens nummer 80080
Tillverkare/ansvarig person IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Benämning

Utförande:

  • Aluminiumprofil med stålkil inklusive skruv.
  • Extra breda backar, för fräsning av arbetsstyckets kontur.

Fördel:

  • Formanpassad och därmed säker fastspänning av arbetsstycken.
  • Samtidig fastspänning av 2 arbetsstycken.

Anmärkning:

För bearbetning av dubbelkilspännare krävs en låsplatta.