• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Mittback slät, Typ: 80

Art-nr.: 363044 80
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
55 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 80 mm
backhöjd h 28 mm
backlängd l 23 mm
passar färgkod Xtric 80
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 363044 80
EAN/GTIN 4062406221485
Tillverkarens nummer 363044 80
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med slätt 3 mm-steg och slät spännyta.

Passar till:

Spindellager komplett nr 363008.

Anmärkning:

Kan inte användas till storlek 50 eller till Xtric-typerna XS och XSP!