• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Överback system LANG, För typ: 50

Art-nr.: 363018 50
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

b1 50 mm
backhöjd h 24 mm
Höjd h1 3 mm
Höjd h2 11 mm
backlängd l 40 mm
Längd l1 3 mm
vikt 0,22 kg
passar färgkod Xtric 50
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 363018 50
EAN/GTIN 4062406355579
Tillverkarens nummer 363018 50
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Kombibackar med grepptandning och slät spännyta.
Förprägling av tandkonturen krävs.