• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Balkback för Uni-Gripset, för T-Rex / Centro-Gripp pendlande, För typ: 125

Art-nr.: 361209 125
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För typ 125
backbredd b 165 mm
c 12 mm
c1 35,5 mm
backhöjd h 20 mm
backlängd l 79 mm
Spännområde maximalt runt 160 / 230 mm
Spännområde minimalt runt 100 / 100 mm
Spännområde maximalt fyrkantigt 152 / 195 mm
Spännområde minimalt fyrkantigt 0 / 0 mm
passar färgkod T-Rex; Centro Gripp
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361209 125
EAN/GTIN 4250364401944
Tillverkarens nummer 6921884072242
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Användningsdata:

Adapterbackar fungerar som hållare för Uni-greppset nr 361345 storlek 125. Pendlande rörlig back för kompensation av icke parallella spännytor. Greppinsatser kan skruvas in på olika sätt i hålrastret för säker fastspänning av olika geometrier.

Passar till:

Rörliga backar för T-Rex nr 361202 och Centro Grip 361180.