• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Trådlös 3D-mätspets med sondinsats (⌀ 4 mm) XTOUCH, ⌀ avkännarkula: 4mm

Art-nr.: 359450 4
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ avkännarkula (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 67
Serie XTOUCH
Skaft-⌀ 16 mm
avläsning 0,005 mm
Mätnoggrannhet < 0,01 mm
utsvängningsväg x, y, z vardera 7 mm
husets längd 82 mm
husets djup 39 mm
husets bredd 67 mm
fri längd mätarm 40 mm
totallängd (hus och mätspets) 134 mm
justerväg ± 0,4 mm
vikt 0,52 kg
reservmätspets 359505 4
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Produktslag Pickup
Energiförsörjning Batteridriven

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 359450 4
EAN/GTIN 4062406370602
Tillverkarens nummer 359450 4
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Överföringsalternativ för uppmätta värden möjligt i kombination med GARANT Xconnect nr 359455 1.
  • Passar bara till Siemens och Heidenhain styrenheter. Maskinen måste ha en fungerande USB-port på manöverpanelen.
  • Hög noggrannhet och linearitet. För helautomatisk bestämning av arbetsstycknollpunkter, mätning av längder, hålcentrum, referenskanter och axeluppriktning.
  • Bekväm och enkel rundgångsjustering.
  • Stort arbetsområde i alla riktningar (x, y, z = 7 mm).
  • Kompakt metallhölje.
  • Damm- och vattentät IP67.
  • Brottanvisning.
  • Enkel menystyrning.
  • Snabb idrifttagning utan ombyggnad av maskinvara och serviceteknikerbesök.
  • Inga ingrepp i verktygsmaskinens operativsystem behövs!
  • Minimering av kassationsdelar.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Automatisk förmedling av uppmätta värden till maskinstyrenheten genom GARANT Xconnect nr 359455 1.
För helautomatisk bestämning av arbetsstycknollpunkter, mätning av längder, hålcentrum, referenskanter och axeluppriktning. Också manuell drift utan trådlös överföring (utan XCONNECT) är möjlig.

Leveransinnehåll:

Inklusive batteri CR2 och sondinsats nr 359505 4.

Specialtillbehör:

Överföringssticka XCONNECT nr 359455 1.

Anmärkning:

Passande sondinsats nr 359505 4. Artikeln installeras fast på en maskin och kan bara användas på en ytterligare maskin efter förnyad cykelsökning.

Warning:

Avsedd användning
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • För användning inom industri.
  • Använd endast på ett plant och rent underlag.
  • Använd den bara om monteringen har skett enligt anvisningarna och maskinens säkerhets- och skyddsanordningar är fullt funktionsdugliga.
  • Använd enbart original reserv- och slitdelar.

Olämplig användning
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Använd inte lampan i områden med höga halter av damm, brännbara gaser, ångor eller lösningsmedel.
  • Utsätt inte för slag, stötar eller tunga laster.
  • Gör inga ombyggnationer på egen hand.