{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 6 mm | |
Gängtappsområde | M6−20 | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Skaft-⌀ d | 31 mm | |
Anslutningslängd L | 35 mm | |
Utkragningslängd H | 34 mm | |
skaftstorlek | 4,9 mm | |
Produktslag | Snabbytesinsats |
Artikelnummer | 335620 6 | |
EAN/GTIN | 4045197152718 | |
Tillverkarens nummer | 335620 6 | |
Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |