• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Medbringarskiva CoAE, tandade Vänstergång, arbetsområdets ⌀: 33-64mm

Art-nr.: 327611 33-64

Välj variant av artikel och antal

arbetsområdets ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Användning Vänster
arbetsområdets ⌀ 33 mm - 64 mm
spänn-⌀ A 32 mm
längd C 30 mm
passande centrumspetsar ⌀ D 16 mm
Tandning fast
Produktslag Ändmedbringare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 327611 33-64
EAN/GTIN 4019208501369
Tillverkarens nummer 1341623
Tillverkare/ansvarig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Benämning

Utförande:

Medbringardubbar är spännverktyg i den mekaniska tillverkningen. De är avsedda för vridmomentöverföring från maskinspindeln till arbetsstycket. Med medbringardubbar spänns axlar fast mellan spetsar i bearbetningsmaskiner. Arbetsstyckets kompletta ytterkontur kan färdigbearbetas med en uppspänning. Genom fastsättningen i arbetsstyckets centrum kan höga radialkastkrav uppfyllas.
CoAE är en medbringardubb som spänns fast manuellt i en svarv. Den används främst för svarvning över hela längden. Komponenterna spänns upp i ändarna. I samma uppspänning kan dessutom fräsning utföras. Den utmärker sig genom en konstant spännkraft, även vid ojämna ändytor eller större avvikelser i rätvinklighet. Fästet är radiellt spelfritt. Genom den modulära uppbyggnaden kan olika spetsar och olika medbringarskivor användas med en enda medbringardubb och på så sätt kan många olika geometrier bearbetas. CoAE ersätter Röhm medbringardubb CoA. Lämplig för bearbetningsmaskiner med manuell uppspänning.
Tandade medbringarskivor.

Användningsdata:

För byte eller utökning av arbetsområdet för satser nr 327541.

Passar till:

Grundenhet nr 327521 och 327541.

Anmärkning:

CoAE-medbringarskivor som även passar för det gamla systemet CoA (kantiga stödkolvar).