{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| effektiv längd B | 74 mm | |
| Minsta spetsdiameter 60° A1 | 8 mm | |
| spetslängd C | 30 mm | |
| Spetsens längd C1 | 16 mm | |
| för arbetsstycksvikt | 280 kg | |
| Produktslag | centreringsspets |
| Artikelnummer | 320649 3 | |
| EAN/GTIN | 4069515008327 | |
| Tillverkarens nummer | 320649 3 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |