• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Insats för medlöpande svarvdubb, Typ: 1

Art-nr.: 320625 1
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
174 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig-⌀ D 14 mm
minsta spetsdiameter D1 4 mm
Skaft-⌀ d 12 mm
Effektiv längd L1 32 mm
Spetsvinkel 60 grad; 30 grad
passar färgkod k12
nyckelvidd 12 mm
Produktslag centreringsspets

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 320625 1
EAN/GTIN 4045197719089
Tillverkarens nummer 320625 1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Hög flexibilitet tack vare olika geometrier på samma fräskropp.
  • Helt härdat och slipat.
  • Snabbt och kostnadseffektivt byte vid slitage.

Passar till:

Svarvdubb nr 320615, nr 320617, nr 320659 strl 2, nr 321265 strl 3, nr 321335 strl 2.