• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Skärhållare Höger, HSK-T, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 63/16HPmm

Art-nr.: 320105 63/16HP
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 63 mm
Vändskärsstorlek 16HP
fäste HSK-T
Användning Höger
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 70 mm
Axelspetsavstånd f 45 mm
Passande vändskär 16E...
Skafttyp Hålskaftkona
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 320105 63/16HP
EAN/GTIN 2050002062948
Tillverkarens nummer TOP52GR32,0

Benämning

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen