{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skaft-⌀ | 63 mm | |
| Vändskärsstorlek | 12 | |
| fäste | HSK-T | |
| Användning | Höger | |
| Hållare norm | ISO 12164-3 | |
| Invändig | ja | |
| utkragningslängd A-mått | 140 mm | |
| Effektiv längd LN | 114 mm | |
| Minimiförborrningshåldiameter D1 min | 50 mm | |
| Axelspetsavstånd f | 27 mm | |
| Passande vändskär | CN.. 1204.. | |
| Reservdel | P01 | |
| Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
| Skafttyp | Hålskaftkona | |
| Produktslag | Borrstångshållare |
| Artikelnummer | 320090 63/12-140 | |
| EAN/GTIN | 2050001715029 | |
| Tillverkarens nummer | HA6.PCD.RLC.140 |