{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skaft-⌀ | 63 mm | |
| Vändskärsstorlek | 15 | |
| fäste | HSK-T | |
| Användning | Höger | |
| Hållare norm | ISO 12164-3 | |
| Invändig | ja | |
| utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
| Minimiförborrningshåldiameter D1 min | 80 mm | |
| Axelspetsavstånd f | 45 mm | |
| Passande vändskär | DN.. 1506.. | |
| Reservdel | P05 | |
| Skafttyp | Hålskaftkona | |
| Produktslag | Skärhållare |
| Artikelnummer | 320035 63/15HP | |
| EAN/GTIN | 2050001772527 | |
| Tillverkarens nummer | HA6.PDF.RJA.070-HP |