• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

för vändskär WN.. höger

Art-nr.: 320005 40/08HP
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 40 mm
Vändskärsstorlek 08
fäste HSK-T
Användning Höger
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 55 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 50 mm
Axelspetsavstånd f 27 mm
Passande vändskär WN.. 0804..
Reservdel P04
totallängd 75 mm
Skafttyp Hålskaftkona
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 320005 40/08HP
EAN/GTIN 2050002039568
Tillverkarens nummer HA4.PWE.RLA.055-HP

Benämning

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.