• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

BMT verktygsfäste VARIA VXT, BMT/X-mått: 40-95

Art-nr.: 319848 40-95
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

BMT/X-mått Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Axelavstånd L1 höger 70 mm
Axelavstånd L2 vänster 62 mm
l1 125 mm
b1 76,8 mm
passar fäste VXT3
Produktslag Drivet verktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 319848 40-95
EAN/GTIN 4069739470856
Tillverkare/ansvarig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Benämning

Utförande:

VXT − Flexsystem med dubbla konor. Klarar vridmoment upp till 200 Nm via polygon.

Fördel:

  • Optimerad stabilitet och dämpning
  • Verktygsbyte, flexibilitet och modularitet.
  • Högsta precision och repeterbarhet (+/- 0,002).
  • Bakåtkompatibilitet med VARIA VX

Användningsdata:

Snabbytessystem för statiska roterande tillämpningar.

Passar till:

Storlek: 40-95; 55-70; 55-100 insatser VARIA nr 319845.
Storlek: 60-80; 65-72 insatser VARIA nr 319846