• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kylvätskemunstycke JetKD-A med gänganslutning, Gänga × munstyckeslängd: M8X20

Art-nr.: 319473 M8X20
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
47 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga × munstyckeslängd Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ JetKD-A
Rörgenomföringsdiameter 4 mm
Längd munstycke 20 mm
anslutningsgänga M8×1
Utförande Gänga
Invändig ja
Produktslag Kylvätskemunstycke

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 319473 M8X20
EAN/GTIN 4260711110269
Tillverkarens nummer TOP52GR24,0
Tillverkare/ansvarig person RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Benämning

Utförande:

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.
Med JetKD-A har du ett robust kylvätskemunstycke för användning i moderna CNC-svarvar. Det lämpar sig både för montering i fasta eller drivna verktygshållare. Maskiner med högtryckspumpar behöver speciella kylvätskemunstycken som klarar de högre trycken. Det är då JetKD-A kommer med i matchen! Det generöst dimensionerade utloppet ger en stark kylvätskestråle som kan kontrolleras väl. Riktningsinställningen sker för hand. Du vrider helt enkelt i önskad riktning och vrider fast med överfallsmuttern. Tack vare den stora svängradien är en inställning med en vinkel på upp till 45° möjlig i varje riktning.
Högtrycksmunstycke – robust kylvätskemunstycke lämpligt för höga tryck, riktningsinställning för hand, stort inställningsområde på upp till 45° i varje riktning och en rörutlopps-⌀ på 4 mm.

Beskrivning:

JetKD-A består av tre delar som är konstruerade för en optimal funktion och en lång livslängd. Det är just vid en så viktig komponent som ett kylvätskemunstycke som den rätta kombinationen av alla beståndsdelar är viktig. Den undre delen har en konisk gänga som skruvas in i kylvätskehålet med en insexnyckel. På den fixeras sedan munstycket med en överfallsmutter.

Användningsdata:

För användning på statiska och drivna svarvhållare via gänganslutning.

Anmärkning:

Passande gängadaptrar och förlängningar se 319476 resp.319477.