• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Invändigt skärhållarhuvud för stjärnrevolver, Typ-A H = 80, spänn-⌀: 20mm

Art-nr.: 319172 20

Välj variant av artikel och antal

spänn-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spänn-⌀ 20 mm
längd L 80 mm
fäste Typ-A H = 80
Produktslag VDI-verktygshållare, tillbehör

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 319172 20
EAN/GTIN 4251414900646
Tillverkarens nummer 090-20204020A
Tillverkare/ansvarig person SWT GmbH, Dillstrasse 7, 35708 HAIGER, Deutschland

Benämning

Utförande:

För första gången har man lyckats skapa en grundhållare som kan användas på skivrevolvrar och stjärnrevolvrar. Oberoende av respektive inriktningsmekanism.
Modulärt uppbyggt system.

Fördel:

  • Alla verktyg med direkt IKZ-anslutning.
  • Kostnadsreducering med effektiv lagerhållning.
  • Högre produktivitet genom bättre positionering.

Användningsdata:

Kan placeras till höger eller vänster genom att bygga om locket.

Anmärkning:

Lämpar sig för vibrationsdämpade svarvbommar nr 264902 − 264908, nr 264910 − 264922 eller verktyg med cylinderskaft (t.ex.: svarvbommar av hårdmetall från ⌀ 10 mm).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen