• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Eco-stickstålshållare med inv. kylmedelstillförsel, Skaftdiameter d1: 16mm

Art-nr.: 319132 16
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
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdiameter d1 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter d1 16 mm
passar till bladhöjd 19 mm
L1 29 mm
L2 42 mm
Höjd H1 42 mm
Höjd H2 20 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 16
Produktslag VDI-avstickhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 319132 16
EAN/GTIN 4045197716750
Tillverkarens nummer 319132 16
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Med speciell, inställbar kulventildysa för optimal kylning av skäret − oberoende av stickdjupet.
  • Temperaturen på huvudskär och biskär sänks betydligt och möjliggör en markant ökning av skärhastigheten.
  • Stel stickstålshållare för stickstål.
  • Stickstålsbladet kläms fast med klämplatta.

Användningsdata:

Stickstål från olika tillverkare kan användas.

Anmärkning:

Skruvplugg för kulventilmunstycke ingår. Om konventionella avstickningsblad används stängs kylvätskeöverföringen genom avstickningsbladet! Lämpliga spännkonsoler nr 279840 2 och lämpliga skruvar nr 279815 14. Se reservdelsförteckningen.