• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Segmentbackar, sats 3 delar, Stål, För chucktyp: 165

Art-nr.: 313738 165
Ange pris 3 st. (SEK 1052,70 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 165 mm
längd L 60 mm
bredd B 120 mm
höjd H 50 mm
Hålavstånd a 25 mm
Hålavstånd b 20 mm
spårbredd D 12 mm
passar färgkod Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 313738 165
EAN/GTIN 4060576180304
Tillverkarens nummer 0132700
Tillverkare/ansvarig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Benämning

Utförande:

Finfrästa spår och precisionsslipad tandning, brunerade.

Användningsdata:

Omgripande, deformationsfri uppspänning.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505313605.

Anmärkning:

  • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
  • Överbackar av aluminium på förfrågan.