{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 702-3 | |
| Öppning E | 32 mm | |
| Höjd utan backar H1 | 69 mm | |
| Höjd med backar H2 | 93 mm | |
| antal låsbultar | 3 | |
| styrnings-⌀ B | 63,5 mm | |
| Storlek på låsbultar | M10 | |
| Fyrkantnyckel K | 9 mm | |
| vikt | 6,2 kg | |
| maximalt varvtal: | 5 500 min-1 | |
| Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
| Produktslag | Planspiralchuck |
| Artikelnummer | 310705 125/4 | |
| EAN/GTIN | 4019208525082 | |
| Tillverkarens nummer | 185502 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |