{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 702-2 | |
| Konstorlek | 4 | |
| Utvändig ⌀ A | 160 mm | |
| Öppning E | 42 mm | |
| Höjd utan backar H1 | 66 mm | |
| Höjd med backar H2 | 92 mm | |
| antal låsbultar | 3 | |
| styrnings-⌀ B | 63,5 mm | |
| Storlek på låsbultar | 7/16-20 | |
| Fyrkantnyckel K | 10 mm | |
| vikt | 9,5 kg | |
| maximalt varvtal: | 4 600 min-1 | |
| Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
| Produktslag | Planspiralchuck |
| Artikelnummer | 310655 160/4 | |
| EAN/GTIN | 4019208036564 | |
| Tillverkarens nummer | 185434 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |