• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

HSK-kylmedierör, för HSK: 32

Art-nr.: 309880 32
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
130 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för HSK Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar fäste HSK 32
gängaM M10×1
⌀ D 6 mm
totallängd L 26 mm
Maximalt tryck 120 bar
Vinkelrörlighet ± 1 grad
Ytbehandling polerad
Produktslag Kylmedierör

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309880 32
EAN/GTIN 2050001707819
Tillverkarens nummer 309880 32
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Special-O-ring upp till 120 bar, vinkelrörlighet ± 1°, polerad, med 2 packningar.
Kylvätskeresistenta Viton®-packningar.
  • Finpolerad yta, härdad och brunerad.
  • Två polerade övergångsradier.
  • Full rörlighet tack vare två O-ringar.
  • Seghärdade gänghylsor med valsade, högkomprimerade gängflanker.

Beskrivning:

HSK-kytlvätskerör – liten komponent med stor verkan! Vid upp till några tusen verktygsbyten per dag är det viktigt att kunna garantera ett rent och framför allt processäkert gränssnitt mellan kylvätskeröret och maskinspindelns tätning.

Passar till:

HSK-verktygsfästen.