• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Adapter ER / spänntång extra smal, för ER-spänntänger: 25

Art-nr.: 309571 25
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ER-spänntänger Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig-⌀ D 13,5 mm
L1 25 mm
L2 12 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309571 25
EAN/GTIN 4250261555955
Tillverkarens nummer 310 1006 325 1
Tillverkare/ansvarig person Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Benämning

Utförande:

Komplett härdad, slipad och förbalanserad. Adaptering av standard ER-spänntångchuckar på extra smala spänntänger nr 309572 och 309573.

Fördel:

Minskad störkontur som möjliggör bearbetning också på svåråtkomliga komponenter. Kylvätsketillförsel genom verktyget eller längs skaftet.

Användningsdata:

För användning framför allt på svarv vid statiska eller drivna verktyg, men också ER-spänntångchuckar.