• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning, ER 16, nom. spänn-⌀ d: 2,8mm

Art-nr.: 309402 2,8
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
83 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 2,8 mm
fäste ER 16
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 4031 E
Utvändig-⌀ D 16,7 mm
totallängd L 27,5 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309402 2,8
EAN/GTIN 2050001765291
Tillverkarens nummer 13823010280
Tillverkare/ansvarig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Benämning

Utförande:

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.
Med tätningspropp för invändig kylning (upp till 60 bar!).
FAHRION®-korrosionsskydd:
  • Hela spännhylsan är belagd, även på funktionsytorna.
  • Förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

Anmärkning:

FAHRION® spännhylsor motsvarande ISO 15488-A.