• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

ER-spännhylsinsats, Spänntångstorlek: ER25

Art-nr.: 309161 ER25
Ny produkt
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
116 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spänntångstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Storlekar som ingår 2 mm - 16 mm
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Produktslag Spännhylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309161 ER25
EAN/GTIN 4069515026215
Tillverkarens nummer 309161 ER25
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.

Leveransinnehåll:

I etui med cellplastinlägg, 1 mm stigande.