• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm, ER 16

Art-nr.: 309160

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ER 16
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Produktslag Spännhylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309160
EAN/GTIN 4045197151896
Tillverkarens nummer 309160
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.

Leveransinnehåll:

I etui med inlägg av hårdskum, 1 mm stigande.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen