• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

ER-spänntång med tätning och munstycken, ER 32, nom. spänn-⌀ d: 3mm

Art-nr.: 309004 3
Ny produkt
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
47 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ER 32
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 469 E
Utvändig-⌀ D 32,7 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309004 3
EAN/GTIN 4069515025355
Tillverkarens nummer 309004 3
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.
Tätade utföranden med munstycken endast för nominell ⌀.