• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

ER-spännhylsa, ER 25, nom. spänn-⌀ d: 2mm

Art-nr.: 308941 2
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
128 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 2 mm
fäste ER 25
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Typ 430 E
Utvändig-⌀ D 26 mm
totallängd L 34 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 308941 2
EAN/GTIN 2050001767837
Tillverkarens nummer 13715010200
Tillverkare/ansvarig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Anmärkning:

Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).