• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Weldonhållare, PSC-50 kort, Spännhylsa D1: 18mm

Art-nr.: 308501 18

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 18 mm
fäste PSC-50 kort
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 60 mm
Utvändig-⌀ D 50 mm
Produktslag Weldonhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 308501 18
EAN/GTIN 4045197703378
Tillverkarens nummer 308501 18
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • PSC-innerkonturens funktionsytor är bearbetade.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309885, nyckel nr 309893.

Anmärkning:

Passande reducerhylsa från PSC 63 till PSC 40 eller PSC 50 nr 318892.
Passande reducerhylsa från SK 40 resp. HSK 63 till PSC32, PSC 40 eller PSC 50 på förfrågan.
Passande reducerhylsa från SK 50 resp.HSK 100 till PSC 63 eller PSC 80 på förfrågan.
Passande förlängningar under nr 318894, nr 318895 och nr 318896.