{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Invändig morsekona | 1 | |
| fäste | HSK-A 100 | |
| Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Form | A | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HSC | |
| utkragningslängd A-mått | 110 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
| Produktslag | Hållaradapter |
| Artikelnummer | 306970 1 | |
| EAN/GTIN | 4045197290557 | |
| Tillverkarens nummer | 306970 1 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |