• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

ER-hylschuck Mini smal, HSK-A 63 A = 130, för ER-spännhylsstorlek: 11

Art-nr.: 305712 11
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ER-spännhylsstorlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För ER-spännhylsor 11 mm
Spännhylsa D1 1-7 mm
fäste HSK-A 63 A = 130
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 130 mm
Utvändig-⌀ D 16 mm
Effektiv längd LN 94 mm
Lösa ER-minimuttrar nr 309650 11
Balluffchiphål Ja
Produktslag Spänntångchuck

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 305712 11
EAN/GTIN 4045197763396
Tillverkarens nummer 305712 11
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Uppborrad genomgång (= ER11).
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Leveransinnehåll:

Inklusive balanserad High-Speed ER-minimutter (G2,5/25 000 v/min).

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, ER-spännhylsor nr 308881309430, ER-chucknyckel mini nr 309740.