• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Tungmetall-verktygsfäste för inskruvningsfräsar, ⌀ d = 16 mm, Gänga M × Lges: M8X88

Art-nr.: 301374 M8X88
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga M × Lges Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: ja
  • Svängning: dämpad

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M8×88
fäste ⌀ d = 16 mm
Skaft-⌀ d 16 mm
Invändig ja
Svängning dämpad
Håldiameter D1 8,5 mm
⌀ D2 14 mm
Effektiv längd L1 40 mm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 301374 M8X88
EAN/GTIN 4062406274832
Tillverkarens nummer 301374 M8X88
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Vibrationsdämpande.
  • Skafttolerans h6.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar.