• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall ⌀ d = 32 mm, Gänga M × L: M16X160

Art-nr.: 301368 M16X160
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
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga M × L Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: ja
  • Svängning: dämpad

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M16
fäste ⌀ d = 32 mm
Skaft-⌀ d 32 mm
Invändig ja
Svängning dämpad
Utvändig-⌀ D 29 mm
Håldiameter D1 17 mm
totallängd Ltot 160 mm
Effektiv längd L1 100 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 301368 M16X160
EAN/GTIN 4045197770929
Tillverkarens nummer 301368 M16X160
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.