• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall ⌀ d = 12 mm, Gänga M × L: M5X100

Art-nr.: 301361 M5X100
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga M × L Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: ja
  • Svängning: dämpad

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M5
fäste ⌀ d = 12 mm
Skaft-⌀ d 12 mm
Invändig ja
Svängning dämpad
Utvändig-⌀ D 9,8 mm
Håldiameter D1 5,5 mm
totallängd Ltot 100 mm
Effektiv längd L1 60 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 301361 M5X100
EAN/GTIN 4062406544553
Tillverkarens nummer 301361 M5X100
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.