• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Förlängning för kopierfräsar, Gänga M × A-mått: M8X30

Art-nr.: 301342 M8X30

Välj variant av artikel och antal

Gänga M × A-mått Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M8
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 30 mm
Utvändig-⌀ D 13,5 mm
Håldiameter D1 8,5 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 301342 M8X30
Tillverkarens nummer 301342 M8X30
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Skaftet genomborrat för invändig kylmedelstillförsel.