{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| för skaftdiameter D1 | 20 mm | |
| fäste | SK 50 | |
| Hållare norm | ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
| utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 40 mm | |
| Balluffchiphål | Ja | |
| Produktslag | Fullhålsborrhållare |
| Artikelnummer | 301287 20 | |
| EAN/GTIN | 4062406104986 | |
| Tillverkarens nummer | 301287 20 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |