Verktygshållare för vändskärsb. Form ADB, SK 40, för skaftdiameter D1: 20mm

Art-nr.: 301285 20
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
111 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för skaftdiameter D1 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för skaftdiameter D1 20 mm
fäste SK 40
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
utkragningslängd A-mått 65 mm
Utvändig-⌀ D 40 mm
Balluffchiphål Ja
Produktslag Fullhålsborrhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 301285 20
EAN/GTIN 4062406104948
Tillverkarens nummer 301285 20
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Pinnskruvens läge förskjutet 0,4 mm för konisk försänkning i vändskärsborret.
  • Vid åtdragningen pressas den förstorade anliggningsdiametern mot anliggningsytan.
  • Det ger ett bättre stöd som möjliggör en högre matning.
  • Hög rundgångsnoggrannhet tack vare 3 µm planslipad anliggningsyta.
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.

Användningsdata:

För infästning av alla vändskärsborr enligt DIN 6595, del 1.

Passar till:

Alla vändskärsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, reservskruvar nr 309907309908.