• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

ER-Mini-hylschuckar cylindriska, för ER-spännhylsstorlek: 8

Art-nr.: 300684 8
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
285 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ER-spännhylsstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: ja
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För ER-spännhylsor 8 mm
Invändig ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 0,5 mm - 5 mm
Utvändig-⌀ D 12 mm
Skaft-⌀ d 12 mm
Skaftlängd L1 70 mm
L2 15,6 mm
Produktslag Spänntångchuck

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 300684 8
EAN/GTIN 4045197700810
Tillverkarens nummer 300684 8
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Cylindriska hållare inklusive ER-mutter.
Genomgående hål för invändig kylning finns.

Användningsdata:

För förlängning av räckvidden för Weldonhållare eller hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308878309434, reserv-ER-mutter nr 309580; 309650.
Spännycklar nr 309740 och nr 309745.

Anmärkning:

Inte lämpligt för komprimering.
Längdinställning är inte möjlig.