• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

ER-hylschuck mini / smal Form ADB, SK 40 A = 130, för ER-spännhylsstorlek: 11

Art-nr.: 300652 11
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ER-spännhylsstorlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För ER-spännhylsor 11 mm
Spännhylsa D1 1-7 mm
fäste SK 40 A = 130
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 0,5 mm - 7 mm
utkragningslängd A-mått 130 mm
Utvändig-⌀ D 16 mm
Effektiv längd LN 101 mm
passande chucknyckel nr 309740 11
Produktslag Spänntångchuck

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 300652 11
EAN/GTIN 4045197764317
Tillverkarens nummer 300652 11
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Hylsmutter balanserad för HSC. ER11-uppborrad genomgång. Skaften hårdbearbetade (god balans!).
Som standard med Balluffchip-hål

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

Leveransinnehåll:

Inklusive High-Speed ER-minimutter (nr 309650).

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881309434, ER-chucknyckel nr 309740.
Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308830.