{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Spännhylsa D1 | 0,5-10 mm | |
| fäste | SK 40 A = 70 | |
| Hållare norm | ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HSC | |
| spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
| utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
| High Speed-reservmutter GARANT nr 309612 | 16 | |
| Reservmutter HOLEX nr 309580 | 16 | |
| Balluffchiphål | Ja | |
| Produktslag | Spänntångchuck |
| Artikelnummer | 300475 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406107024 | |
| Tillverkarens nummer | 300475 16 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |