• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Rundstavsämne, HSS Co 10, D×Längd: 2X40mm

Art-nr.: 295020 2X40
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
109 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

D×Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ D 2 mm
Skärmaterial HSS Co 10
Längd 40 mm
Produktslag Svarvämne

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 295020 2X40
EAN/GTIN 4045197187741
Tillverkarens nummer 295020 2X40
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Svarvämnen med raka, rätvinkliga ändar.
HSS-Co 10 (10 % kobolt, 67 HRC).
Ämnen enligt DIN 4964 form A. Rundslipade till tolerans h14.

Användningsdata:

För svarvning, arborrning, spårstickning etc. Särskilt lämpligt som utgångsmaterial för framställning av formstål.