• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Slätvalsrulle konvex, rull-⌀: 25mm

Art-nr.: 291440 25

Välj variant av artikel och antal

rull-⌀ (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

rull-⌀ 25 mm
Skärmaterial HSS
rullbredd 8 mm
rullhåls-⌀ 6 mm
Råhetsvärde 4 µm
Form konvex
Typ RRE
Produktslag Slätvalsverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 291440 25
EAN/GTIN 4030741009693
Tillverkarens nummer 41000057
Tillverkare/ansvarig person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Benämning

Utförande:

Konvexa HSS-slätvalsrullar – typ RRE.
Svarvad och polerad (Rz = 4 µm).

Fördel:

  • Bättre ytjämnhet.
  • Härdning av ytor.
  • Kortare processtid.

Användningsdata:

För slätvalsrullar till cylindriska arbetsstycken.

Passar till:

Lettringsverktyg: Nr​ 290004