Excenterhylsa, ⌀D3: 40mm

Art-nr.: 290393 40
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
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀D3 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ D2 55 mm
L1 80 mm
L2 65 mm
för ⌀ Ds 32 mm
Produktslag Excenterhylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 290393 40
EAN/GTIN 4045197997227
Tillverkarens nummer 290393 40
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med ett inställningsområde på som mest ± 0,5 mm.
Ett delstreck på skalan motsvarar 0,03 mm.

Användningsdata:

För finjustering av spår- och profilstöthållare på svarvar utan Y-axel.

Passar till:

Spår- och profilfoghållare nr 290330290359.