• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Profilfoghållare för sexkantsprofilskär ⌀ DS 32 mm, från sexkant: 9mm

Art-nr.: 290344 9
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
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

från sexkant (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 32 mm
Invändig ja
lämplig för sexkant 9 mm - 11 mm
Effektiv längd L1 30 mm
Skärhållardiameter D1 8 mm
Mittförskjutning L3 4,5 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 8,5 mm
Skruvar 290399 1
Skaftlängd Ls 100 mm
Skaft kombiskaft
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 290344 9
EAN/GTIN 4045197965653
Tillverkarens nummer 290344 9
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Anmärkning:

  • På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.
  • På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.