{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skärriktning | vänster och höger | |
| för lettrad profil | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
| skaftbredd | 10 mm | |
| skafthöjd | 10 mm | |
| för lettrings-⌀ d1 | 15 mm | |
| för lettringsbredd b | 4 mm | |
| för lettringshål-⌀ d2 | 8 mm | |
| Arbetsområde | 3 mm - 50 mm | |
| HM-bussning, täckbricka, skruv | 299920 5 | |
| Produktslag | Lettringsverktyg |
| Artikelnummer | 290200 10 | |
| EAN/GTIN | 4030741663703 | |
| Tillverkarens nummer | 31002739 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |