• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Lettringsverktyg Höger, Skaftmått: 16mm

Art-nr.: 290018 16
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • för lettrad profil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE45° BL/BR45°

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för lettrad profil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE45° BL/BR45°
skaftbredd 16 mm
skafthöjd 16 mm
för lettrings-⌀ d1 15 mm
för lettringsbredd b 4 mm
för lettringshål-⌀ d2 4 mm
Arbetsområde 0 mm - 15 mm
Produktslag Lettringsverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 290018 16
EAN/GTIN 4030741660733
Tillverkarens nummer 31002724
Tillverkare/ansvarig person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Benämning

Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
HM-axel för ökad slittålighet.
  • Minimalt tryck, mindre belastning på arbetsstycket och maskinen.
  • Synkronspindel för enkel inställning av lettringshållare och topphöjd.