• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Lettringsverktyg Längsgående vridning, universell, Skaftmått: 12mm

Art-nr.: 290015 12
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärriktning: vänster och höger
  • för lettrad profil: RGE45° BL/BR45°; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE45° BL/BR45°

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärriktning vänster och höger
för lettrad profil RGE45° BL/BR45°; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE45° BL/BR45°
för lettrings-⌀ d1 10 mm
för lettringsbredd b 4 mm
för lettringshål-⌀ d2 4 mm
Arbetsområde 0 mm - 12,5 mm
Produktslag Lettringsverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 290015 12
EAN/GTIN 4030741948565
Tillverkare/ansvarig person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Benämning

Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
HM-axel för ökad slittålighet.
Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.
  • Minimalt tryck, mindre belastning på arbetsstycket och maskinen.
  • Synkronspindel för enkel inställning av lettringshållare och topphöjd.